曜日別特売
4121- 40 ゴム栓つきウラネジ風呂栓 カクダイ 32972877

4121- 40 ゴム栓つきウラネジ風呂栓 カクダイ 32972877
4121- 40 ゴム栓つきウラネジ風呂栓 カクダイ 32972877

ゴム栓つきウラネジ風呂栓

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)43.5
下径(Φmm)40
高さ(mm)35
寸法H(mm)35
内容量1個注文コード32972877品番4121- 40
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
上径(Φmm)43.5下径(Φmm)40高さ(mm)35仕様ゴム栓つき材質黄銅、NR寸法H(mm)35呼び40寸法B(mm)64寸法AG1 1/2栓サイズ(mm)(ゴム栓)43.5×40.0×12.5くさりの有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32972852
2023-05-21
用途: 古い浴槽の排水口の交換
建設業・工事業

寸法はピッタリでしたが裏側のシールゴムにスリップワッシャーがなかったのでプライヤーで締め付けるのに回しにくかった

1が参考にしています
対象商品 : 32972877
2023-01-11
用途: 浴槽の排水に使用
渡辺オーディオ・センター建設業・工事業

サイズがぴったりと挿入出来て非常に満足ですおすすめ商品です

対象商品 : 32972861
2014-04-23
用途: 水槽
山佐株式会社

個数によって、価格の変化がほしい。
今後は、購入予定

対象商品 : 32972861
2010-07-26
用途: プラ船の水抜きに使用しています。
農・林・水産業

プラ船に穴をあける時の栓として水漏れがなく簡単に装着できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
AのサイズG1~G2までの寸法mmで教えて下さい。
回答:
G1=1インチ(2.54 センチメートル)となります。
なのでG2までは下記となります。
G1 1/4=3.175cm
G1 1/2=3.81cm
G2=5.08cm
1が参考にしています
2012-07-30

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする