※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

491-110 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973105 491-110 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973105

バス用ゴム栓くさりつき

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32973105 品番 491-110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
上径(Φmm)29 下径(Φmm)24 高さ(mm)13 付属品くさり取付金具 仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR 寸法H(mm)13 寸法A(mm)24 寸法B(mm)29 くさりの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32973193
2021-03-03
用途:
浴槽の栓
農・林・水産業

浴槽の栓が古くなって水漏れしていたので購入しました。
穴の寸法を測ると47ミリだったので下の寸法を47ミリを買ったのでハマりませんでした。
上の寸法を47ミリのを買わなければいけなかったと後で気が付きました。
次に買うときは気を付けようと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
32973175
2020-11-13
用途:
バスタブ用のゴム栓交換
その他業種

サイズがぴったりでゴム栓もしっかりした商品で交換がスムーズに出来た

対象商品:
32973166
2020-03-15
用途:
水槽の高さ調整に使用している
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

ゴムの劣化は短時間で、もんだいなく、使用しています。

対象商品:
32973114
2016-04-19
用途:
老朽水栓の交換
有限会社クリーンサービス 様

何故かこの491-111だけラインアップより外れて、別に表示されていました。 30ミリを探しましたが、分かりにくかったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
他のゴム栓と同一ページになるよう修正させて頂きました。
今後ともよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする