曜日別特売
491-141 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

491-141 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973315
491-141 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973315

バス用ゴム栓くさりつき

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)40
下径(Φmm)32
高さ(mm)13
寸法H(mm)13
内容量1個注文コード32973315品番491-141
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。

上径(Φmm)40下径(Φmm)32高さ(mm)13仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR寸法H(mm)13寸法A(mm)32寸法B(mm)40寸法C(mm)28くさりの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32973324
2022-02-13
用途: 浴槽ゴム栓の交換
建設業・工事業

鎖の取替に若干時間がかかりましたが、終わってみれば簡単でした。

対象商品 : 32973315
2020-10-08
用途: 亀を飼育する水栓付き大型タライの水止用。

キッチリ水を止めてくれます。長いクサリがあるので、汚水に手を突っ込まなくても水抜きが出来るので便利。

対象商品 : 32973306
2019-11-28
用途: 栓の交換
製造業

記載された寸法より小さい、使えなかったのでごみ箱へ

対象商品 : 32973324
2018-01-04
用途: バス排水口の取り換え作業

通常のバス用ゴム栓ではなく、錘でしっかりと蓋が出来る利点が気に入っている

1が参考にしています
対象商品 : 32973306
2018-04-19
用途: 栓の交換
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の寸法が実物とかなり違うため(小さい)使用できないかった。
再度検討したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする