バス栓用くさり

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32973351 品番9416B
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

くさり玉径4.5ミリ、丸環付き

付属品丸環付 材質ステンレス くさり長さ(mm)650 仕様パッケージ品 径(Φmm)4.5(くさり玉径)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
畑用水路流入口の止水栓の流失防止
建設業・工事業

予想通りで問題なく、、、、、、、、、、、役立っている。

対象商品:
32973351
2023-07-15
用途:
風呂の栓接続用

ホームセンターで購入するよりも安価に入手でき良かったです。

対象商品:
32973351
2023-01-11
用途:
浴槽の排水用に
渡辺オーディオ・センター 様 (建設業・工事業)

今まで装着していた物と同等ですが新しく交換しました

対象商品:
32973351
2021-06-06
用途:
賃貸マンションの部品欠損
不動産業

とくにサイズの誤りなど購入ミスが発生することがない商品と思い、価格も安いことから購入しました。無事に取り付けでき問題なく利用しています。

対象商品:
32973351
2021-01-05
用途:
浴槽のメンテナンス時
田畠 様

取り付け 長さ調節も容易で作業早くでき とても満足している。

対象商品:
32973351
2021-01-04
用途:
風呂のフタ用

ちぎれた浴槽の栓用に購入。普通に使えます。耐久性はこれからチェックします。

対象商品:
32973351
2020-10-13
用途:
お風呂の栓の鎖の交換

対応が迅速で助かりました。鎖の長さもちょうど良く、良い買い物でした。

対象商品:
32973351
2019-09-18
用途:
自宅の浴槽の鎖が錆びて使えなくなったので
建設業・工事業

鎖の長さが 足りないんじゃないかと思っていましたがちょうど良い長さでしたので満足しております また改善していただきたい点は 先っちょの リングのところが 繋ぐ時繋ぎにくいですので簡単にできるような作りにしていただきたいと思っております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする