バス用ヒートン(補修用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32973367 品番9425
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。

仕様取付穴は8mm〜10mmです。 材質黄銅

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
変なネジで直接止まっていたので

中古住宅を購入したら、ボールチェーンの金具をネジで直接止めてありました。
裏からナットで固定していると思っていたら、こういうタイプのヒートンでした。
ゴムナットは簡単に抜けないので、ゴム以外(リング付き土台)を使いました。
引っ越して2年で、やっとすっきり正しい形になりました。

対象商品:
32973367
2022-05-21
用途:
交換作業時
建設業・工事業

既存のバスヒートンが破損した為交換。カンタンスピィーディーに取り付け完了!

対象商品:
32973367
2019-10-10
用途:
原状回復工事時
サービス業

時々、ヒートンが外れている浴槽があるので、予備で携行するため購入。浴槽の内側から締め付けるだけで固定出来るのが良い。

対象商品:
32973367
2017-11-22
用途:
風呂がまの補修で
竹村共済 様 (金融・保険業)

風呂の栓から繋がっているくさりの付け根が取れてバスタブにぽっかり穴があいておりましたので本品を取り付けました。
穴の直径が8mmでぴったり取り付けられました。
表からの作業で簡単でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする