カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 浴室用目皿
角巣
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32973437
品番
4216-150
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×150×15
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
15
呼び
150
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
141