※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4412- 50 VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ 32973482 4412- 50 VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ 32973482

VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32973482 品番4412- 50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る

パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)

仕様
VP・VU管に接着できます。
フタはネジ止めになっています。
呼び50 材質黄銅 寸法H(mm)21.0/28.0 寸法A(mm)51/56 寸法B(mm)85 寸法C(mm)47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32973482 4412- 50 34827274 400-412-50 VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ 1個 4,098 税込4,508 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34827152
2021-11-15
用途:
使用していない排水口の蓋として
医療・福祉・介護関連業

使用をやめた共同洗濯場の洗濯機排水のキャップとして使用。 既設排水管や周辺の状況から
最善のものを探していたところ、本品が最適でした。 仕上がりも満足しています。

対象商品:
34827274
2021-07-06
用途:
排水口の化粧蓋として。
カットハウスZERO 様

加工も要らず、ピッタリと収まり高級感が有り、申し分無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34827283
2021-05-16
用途:
リフォームで交換

既存掃除口との交換でピッタリでした、つばが大きいのでとても良いです。

対象商品:
34827152
2017-12-18
用途:
土間排水のふた代わりに。
MYメンテナンス株式会社 様 (建設業・工事業)

トイレの土間排水で、上がってくる気になってた匂いに対応できました。

対象商品:
34827292
2016-06-15
用途:
トイレ排水溝の交換
その他業種

取り付けやすく頑丈で 満足しております。

対象商品:
34827274
2013-12-06
用途:
排水工事
有限会社プレハブワークス 様

すべてを鏡面仕上げにしたかった

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする