※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
排水管フクロナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
25
材質
(ナット)黄銅、(パッキン)NBR
注文コード
32973647
品番
9474A
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
呼び
25
仕様
パッキン付き、パッケージ品
材質
(ナット)黄銅、(パッキン)NBR
呼び径
25
入数
5/箱
ねじサイズ
W32山16