9251 水栓取付石ケン水入れ カクダイ 32973972

9251 水栓取付石ケン水入れ カクダイ 32973972
9251 水栓取付石ケン水入れ カクダイ 32973972
9251 水栓取付石ケン水入れ カクダイ 32973972

水栓取付石ケン水入れ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード32973972品番9251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

水栓に簡単に取付けできます。

材質亜鉛、ABS、黄銅、PE容量(mL)400付属品原液50mL(約1回分)タンク容量(mL)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44402206
2024-04-03
用途: 手洗い所に、設置
農・林・水産業

食品営業所の、許可を得る為、手洗い所と
トイレに、設置し許可をもらいました。

対象商品 : 44402197
2019-09-25
用途: トイレでの手洗い用せっけん
株式会社ホテルリッチ酒田

以前の物よりかなり軽くなった。ボタンも軽く押せて使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 44402197
2017-03-07
用途: トイレから出てきた時に手を洗う際に使う
株式会社フジコーポレーション

お手頃な価格で大変助かってします。これを使えば、自分で好きな洗剤を購入して使うことができます。大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする