ネジニップル

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32974042 品番568-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。

呼び径(A)13 トラスコ品番420-2414 材質PP 取付ねじG1/2 蛇口取付形状ネジ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32974042 568-015 64717110 568-315 ネジニップル 13 カクダイ ネジニップル 13 カクダイ 1個 409 税込450 色味がホワイトからブラウンに変更となっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32974042
2023-02-08
用途:
53969966フィルターハウジング1/2用に使用
その他業種

53969966フィルターハウジング1/2購入時、購入時の注意事項参照にて、購入、丁寧な案内に助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
32974042
2022-12-23
用途:
ホース接続

ホームセンターには置いてあるところがなく助かります。
もちろん接続等に問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
32974042
2021-09-03
用途:
散水ホースの接続追加に使用しました。

DIYで、簡単に接続追加出来ました。安価で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32974051
2021-09-15
用途:
水道ポンプに使用。
その他業種

ワンタッチジョイントの接続、水ホースを接続しました。

対象商品:
32974051
2021-08-23
用途:
洗車用具

ネジ部の作りも問題なく、
ワンタッチ接続の部分も漏れなく利用できています。

対象商品:
32974042
2021-07-27
用途:
浄水器ハウジングの接続用
製造業

特に問題なく装着でき、ホースの着脱も普通に出来ました。

対象商品:
32974042
2021-06-07
用途:
屋外水道用
自動車・二輪車・自転車関連業

1/2真鍮バルブに水道ホースをワンタッチカプラーで繋ぎたく、色々探していたらようやく見つけることができました。
使い勝手が良くなって満足です。

対象商品:
32974042
2021-04-18
用途:
自動散水装置の塩ビ配管(13A)とホースの接続及び自作の水耕栽培装置の水タンクとホースの接続
製造業

ホース同士をワンタッチで接続するコネクターは多くのホームセンターで販売されているが、ホースと塩ビ配管をワンタッチで接続する器具は販売されていない。塩ビ管のいいところは硬くて地中に埋めても余程の過重をかけない限り潰れないことである。塩ビ管の先端に雌型のコネクターを専用接着剤で接着し、このネジニップルのネジ部に配管用テープを巻いてねじ込むとワンタッチで水ホースと接続・取り外しができる。本品のいいところは価格が安く、しかも耐圧性も充分なことである。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする