ニップル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32974076 品番568-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途568-012ホーセントのついたホース同士の接続に使用します。 材質PP 全長(mm)50 接続方式コネクタ-コネクタ 流路内径(Φmm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32974076
2014-08-23
用途:
ホースの接続

全く問題ないです。
ホームセンターで買うより安いです。

対象商品:
32974076
2014-08-15
用途:
高圧洗浄機使用時、給水ホース延長に使用
エフネコ 様

ワンタッチ接続で簡単便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする