レッド アイリスポスト PW-400 アイリスオーヤマ 32974252

レッド アイリスポスト PW-400 アイリスオーヤマ 32974252
レッド アイリスポスト PW-400 アイリスオーヤマ 32974252

アイリスポスト PW-400

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード32974252品番レッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。

材質
本体/ポリプロピレン
前面カバー部/メタクリル樹脂
取っ手/ABS樹脂
レッド付属品取付ねじ×4本質量(g)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32974252
2023-08-16
用途: 郵便受け
教育・研究機関

取り付けも簡単で、しっかりした製品です。
固定用のネジが付属していれば文句なしです。

対象商品 : 32974252
2021-07-24
用途: 郵便・新聞受け
製造業

今まで細長の郵便受けと新聞受けの設置で通販のポスト便、定型外封筒入りの商品が入らず持ち帰りされていましたがこれなら入りそうです。できれば簡易な鍵でもいいので附属されていればと思いました。

対象商品 : 32974252
2021-12-29
用途: 会社のポストが壊れたので買いました。
卸売・小売業

値段も安くプラスチックですけど丈夫な作りで大変満足してます。

対象商品 : 32974252
2020-10-23
用途: 価格の割に良い製品

数年経てば壊されてしまう賃貸物件用の郵便ポストとしては最適だと思います。

対象商品 : 32974252
2020-06-07
用途: 自宅用の交換

価格からして特に問題はありませんが、名前等を書き込む部分は別のシールにして欲しい。

対象商品 : 32974252
2018-12-06
用途: ポストの取り換え
その他業種

ポスト裏面に、取付面の凸凹をポストの滑らかな平面に合わせるような、スポンジよりは固い緩衝材料があれば、固定がしっかりできたと思います。

対象商品 : 32974252
2017-11-03
用途: 郵便はがき、ダイレクトメールおよび地区の連絡票・新聞
農・林・水産業

以前、使用していたものがボロボロになったため新しく購入
ポスト取り付け金具は、今までの物が使用できましたので、本体のみの購入で済みました。
購入金額は、ホームセンターで売っていたものより安かったです。

対象商品 : 32974252
2017-10-11
用途: 郵便受け
タツミパック製造業

プラスチック製でとても軽く、でもしっかりとした作りなので、雨ざらしの屋外でも安心して取り付けられました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする