NEWエアリール 6.5

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32974471 品番NAR-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。

ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)2.8 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32974471
2022-11-12
用途:
工場内作業時
製造業

コンパクトで重量も軽く持ち運びも楽なので使いやすく、リール式なので片付けも簡単なのですが。リールを回すハンドル部分が扱いにくい、あと軽すぎて直ぐに転倒してしまうのがネックでした。

1人が参考にしています
対象商品:
32974471
2019-08-27
用途:
自動車エアーチェック時
四国石油株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

収納としてはいいのですが少しコードが引っ掛かり巻き取りにくいです。

1人が参考にしています
2017-04-07
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時

軽くて持ち運びには適していますが、使用時にエアホースを引き出そうとすると本体ごと動きまわり周辺の物をぶっ倒しますから注意!。
それと巻き取りノブがエアー取入れ側にあるので非常に巻きづらいです。
反対側にも取付出来るように改善してほしいでね。
エアー取入れ口のカプラーも奥まっていて取付は良いが外しづらいです。
値段は手ごろでショートホースもカプラー付きで良心的です。
本体を動かないよう固定使用して追加購入しました。
ホースとカプラー4個、簡易的なリールを買ったと思えば安くて良い物です。

3人が参考にしています
対象商品:
32974471
2016-06-15
用途:
車等のメンテ
建設業・工事業

少しちゃちぽいですが値段相当で十分満足しています。巻きにくいのが難点です。

対象商品:
32974471
2015-12-17
用途:
車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

対象商品:
32974471
2014-07-20
用途:
タイヤの空気入れとエアダスター
農・林・水産業

説明書が付いてませんでした。後は問題なし。フォークリフトが8MPa入れるために購入しましたが、問題なく入りました。

対象商品:
32974471
2013-09-13
用途:
自動車のタイヤエア注入等
自動車・二輪車・自転車関連業

・リール巻取りドラムがプラスチック製のため、巻き取りの際にグニャっと変形していびつになる。
・致命的な点。付属のエアーホースを装着した状態ではそれが邪魔になりクルクルと巻き取れない。結局はプラスチックドラムの端を車のハンドルをきるように何度もまわして巻き取らねばならない。この写真だけではそれは分からない。毎日使いには不都合。
・価格は安い。なので、たまに使うというレベルなら良いかもしれない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
32974471
2012-02-23
用途:
航空機整備作業
セントラルヘリコプターサービス株式会社 様

値段からしたら妥当な作りです。 あまり期待しては駄目。 持ち運びには軽くて便利だが、軽すぎるので本体を床に置いたままホースだけ引っ張って伸ばすことは無理です。 本体ごと引きずられます。 リール本体はアルミパイプ?にプラスチックドラムでホースは固めです。 メーカー品のように、やわらかいウレタンホースを期待してはいけません。 どっちかというとビニールホース?水道ホース?みたいな感じです。 値段からいえば特に文句はないレベルです。 5〜6千円でホースリールが買えるならこれはこれでありだと思います。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする