サニタリー 溶接ヘルール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32974541 品番 ZFS-2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。

口径2S トラスコ品番375-5711 材質ステンレス(SUS304) 形状ヘルール 寸法A(mm)64 寸法D(mm)50.8 寸法E(mm)21 寸法B(mm)56.5 寸法C(mm)47.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする