※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZFS-2.5S サニタリー 溶接ヘルール フジトク 32974557 ZFS-2.5S サニタリー 溶接ヘルール フジトク 32974557

サニタリー 溶接ヘルール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32974557 品番 ZFS-2.5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。

口径2.5S トラスコ品番375-5703 材質ステンレス(SUS304) 形状ヘルール 寸法A(mm)77.5 寸法D(mm)63.5 寸法E(mm)21 寸法B(mm)70.5 寸法C(mm)59.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする