フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリー 低圧クランプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32974846
品番
Z2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
口径
2S
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
75
寸法B(mm)
105
商品豆知識
配管工事を支える補助部材