※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z2L サニタリー 低圧クランプ フジトク 32974864 Z2L サニタリー 低圧クランプ フジトク 32974864

サニタリー 低圧クランプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32974864 品番 Z2L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。

口径3S 材質ステンレス(SUS304) 形状ヘルール 寸法A(mm)144 寸法D(mm)104 寸法B(mm)114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32974837
2024-04-01
用途:
配管の接続
有限会社 須賀食品 様 (製造業)

使いやすく大変良いです。日常使用いたしております。

対象商品:
32974821
2014-05-19
用途:
凝集物の排出実験

特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする