※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZEQ-FW サニタリー 片ヘルール45°エルボ フジトク 32975047 ZEQ-FW サニタリー 片ヘルール45°エルボ フジトク 32975047

サニタリー 片ヘルール45°エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32975047 品番 ZEQ-FW
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。

口径3S 材質ステンレス(SUS304) 形状エルボ45° 寸法A(mm)73.6 寸法D(mm)76.3 寸法B(mm)52.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする