ZGT-PTFE サニタリー ヘルールガスケット フジトク 32975135 ZGT-PTFE サニタリー ヘルールガスケット フジトク 32975135

サニタリー ヘルールガスケット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32975135 品番 ZGT-PTFE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径1.5S 材質PTFE 形状ヘルール 寸法A1(mm)50.5 口径1.5S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
アルコール等有機溶媒の配管ガスケットとして使用します
宏輝株式会社 様

他にも商品はありますが、材質が選べるので、このシリーズがおすすめです。

対象商品:
32975126
2023-06-05
用途:
メンテナンス時
株式会社デイリーマーム 様 (卸売・小売業)

EPDMと悩みましたがPTFE製を購入しました。お値段は少々高いですが正解でした。

対象商品:
32975126
2023-01-05
用途:
液体食品製造ライン

サニタリーヘルールガスケットの定番です。テフロンなのでカビも発生しにくく衛生的で重宝しています。丁寧に扱えば長持ちします。

対象商品:
32975196
2021-08-12
用途:
サニタリー配管接続用

一流メーカー品ですので、安心して使わせていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
32975074
2019-12-03
用途:
食品工場での移送ライン
製造業

感覚ですが材質が多少硬く?感じた。使用していては問題なし。

対象商品:
32975083
2017-05-02
用途:
テスト用配管の設置
製造業

取り付けやすく、非常に使いやすい。
基本的にここの製品であれば問題ないと思っている。

対象商品:
32975074
2018-11-08
用途:
牛乳のパイプラインのつなぎ目に使用
農・林・水産業

以前は黒いゴム製のものを使用していたが、時間がたつと硬化や手に黒くゴムが付いてしまうのが嫌でこちらの商品に変更。柔らかく使い勝手も良いが、耐久性がゴム製より劣ります。

1人が参考にしています
対象商品:
32975144
2017-07-27
用途:
へルール継ぎ手
製造業

有機溶剤に接触していても劣化しにくいです。
特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする