YNL-22SM ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 32975677 YNL-22SM ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 32975677

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)

(99件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32975677 品番 YNL-22SM
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵

相手側取付サイズRc1/4 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)鋼SC(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 使用流体空気 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 質量(g)95 寸法L(mm)55 寸法H(mm)19 ねじ径R1/4 接続方式ワンタッチ式 寸法d(Φmm)7 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
エア漏れの為交換
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーのカプラーからエア漏れ発生。
中のパッキンだけ交換しようかと思ったがまるごと交換したほうが確実なので交換してみた。
見事に止まりました、耐久性はわかりませんが期待してます。

2025-07-29
用途:
機械メンテナンス。エアーの分岐。

ワンタッチソケットが使いやすく、価格が他社よりも格安の為常に利用しています。助かっています。

2025-05-23
用途:
自動車保守ほか
サービス業

アマチュア水準では、有名メーカーの製品と同等精度です。コスパ抜群です。

2025-04-25
用途:
sk11のコンプレッサーのメンテナンス
古味接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

従来のカプラーよりカチッとはまるように感じます。またよろしくお願いします。

2025-04-12
用途:
コンプレッサー
製造業

コンプレッサーのホースのつなぎで購入。特に問題ありません。

2025-03-22
用途:
エアー漏れなく。

エアー漏れなく良好です。長さが長いのでもう少しコンパクトな商品が欲しいです。

2025-03-13
用途:
コンプレッサ用の吐出口に取り付けて
農・林・水産業

使いやすさは感じるが、やや錆びやすい感じがする。
どの程度、錆びずに使えるかに注目。

対象商品:
32975695
2025-01-08
用途:
エアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチでとても使いやすい。ただもう少しサイズがショートになってほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする