YNL-23SM ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 32975686

YNL-23SM ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 32975686
YNL-23SM ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 32975686
YNL-23SM ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 32975686
YNL-23SM ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 32975686
モノタロウ

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)

(98件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径R3/8
相手側取付サイズRc3/8
内容量1個注文コード32975686品番YNL-23SM
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵

用途
空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
相手側取付サイズRc3/8取り付け形状めねじソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+80使用流体空気質量(g)100寸法L(mm)56寸法H(mm)19ねじ径R3/8接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)8材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:98
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 機械メンテナンス。エアーの分岐。

ワンタッチソケットが使いやすく、価格が他社よりも格安の為常に利用しています。助かっています。

2025-05-23
用途: 自動車保守ほか
サービス業

アマチュア水準では、有名メーカーの製品と同等精度です。コスパ抜群です。

2025-04-25
用途: sk11のコンプレッサーのメンテナンス
古味接骨院医療・福祉・介護関連業

従来のカプラーよりカチッとはまるように感じます。またよろしくお願いします。

2025-04-12
用途: コンプレッサー
製造業

コンプレッサーのホースのつなぎで購入。特に問題ありません。

2025-03-22
用途: エアー漏れなく。

エアー漏れなく良好です。長さが長いのでもう少しコンパクトな商品が欲しいです。

2025-03-13
用途: コンプレッサ用の吐出口に取り付けて
農・林・水産業

使いやすさは感じるが、やや錆びやすい感じがする。
どの程度、錆びずに使えるかに注目。

対象商品 : 32975695
2025-01-08
用途: エアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチでとても使いやすい。ただもう少しサイズがショートになってほしい。

対象商品 : 32975686
2024-07-13
用途: コンプレッサー設置
農・林・水産業

コンプレッサーのフィルタレギュレーター セミオートドレン 圧力計付に大口径エアホースワンタッチカプラー付 ブルー色を接続するために使いました。コスパが良く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1が参考にしています
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする