YNL-24SM ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 32975695 YNL-24SM ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 32975695

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)

(98件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32975695 品番 YNL-24SM
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵

相手側取付サイズRc1/2 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)鋼SC(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 使用流体空気 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 質量(g)200 寸法L(mm)59 寸法H(mm)21 ねじ径R1/2 接続方式ワンタッチ式 寸法d(Φmm)9 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
機械メンテナンス。エアーの分岐。

ワンタッチソケットが使いやすく、価格が他社よりも格安の為常に利用しています。助かっています。

2025-05-23
用途:
自動車保守ほか
サービス業

アマチュア水準では、有名メーカーの製品と同等精度です。コスパ抜群です。

2025-04-25
用途:
sk11のコンプレッサーのメンテナンス
古味接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

従来のカプラーよりカチッとはまるように感じます。またよろしくお願いします。

2025-04-12
用途:
コンプレッサー
製造業

コンプレッサーのホースのつなぎで購入。特に問題ありません。

2025-03-22
用途:
エアー漏れなく。

エアー漏れなく良好です。長さが長いのでもう少しコンパクトな商品が欲しいです。

2025-03-13
用途:
コンプレッサ用の吐出口に取り付けて
農・林・水産業

使いやすさは感じるが、やや錆びやすい感じがする。
どの程度、錆びずに使えるかに注目。

対象商品:
32975695
2025-01-08
用途:
エアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチでとても使いやすい。ただもう少しサイズがショートになってほしい。

対象商品:
32975686
2024-07-13
用途:
コンプレッサー設置
農・林・水産業

コンプレッサーのフィルタレギュレーター セミオートドレン 圧力計付に大口径エアホースワンタッチカプラー付 ブルー色を接続するために使いました。コスパが良く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする