ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32975756 品番 YNL-24SH
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵

相手側取付サイズ1/2 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)鋼SC(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 使用流体空気 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 質量(g)110 寸法L(mm)85 寸法H(mm)19 ねじ径Rc1/2 接続方式ワンタッチ式 寸法d(Φmm)9 材質(Oリング)NBR 寸法T(Φmm)15 耐圧力(MPa)2.0 相手側ホースサイズ1/2 寸法Dmax(Φmm)25

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
配管修理

リピート購入しています。
品質も問題なく、カップリング状態も一流メーカーと比較しても
なんら変わりません。
おすすめです。

対象商品:
32975731
2024-04-08
用途:
全部モノタロウ製になってきた
自動車・二輪車・自転車関連業

弊社はカスタムショップを営んでおります。
エアー廻りのカプラー気が付けば殆どモノタロウ製になって来ています。
多少、オス/メスカプラーの相性があったりしますが
今のところ目立ったエア漏れもなく使えています。

2024-10-10
用途:
エアーツール使用時
株式会社木元省美堂 様 (製造業)

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
エアーツール使用時
製造業

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

対象商品:
32975756
2023-11-27
用途:
コスパ最高
昭栄自動車株式会社 様

一番安くて、粗悪じゃ無いので◎
エアカプラーは消耗品なので、安いにこしたことは無い。

対象商品:
32975731
2021-12-05
用途:
エアー工具の延長
有限会社社杉浦工業 様

性能も良く・お値打ちです仕入れ工具店ではメーカ物にて高価
消耗品にてすり減り・エアー漏れが出た場合交換が安価にて安心です

対象商品:
32975731
2021-11-14
用途:
エアホース用
飲食業

ワンタッチなので、リングを押し下げなくても、差し込むだけで使用できる。
特に不具合も無いので良いと思う

対象商品:
32975747
2021-04-29
用途:
自動車整備
足立自動車 様

内径9.5ミリのエアーホースに取り付け。このサイズで問題なく取り付けできました。
届いたカプラーは日本製で嬉しい誤算。もちろんエアー漏れなんてありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする