NL-24SF-SUS SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975835 NL-24SF-SUS SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975835

SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32975835 品番 NL-24SF-SUS
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

相手側取付サイズR1/2 ねじ径TRc1/2 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)55.5 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)9 使用流体空気、水 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
出張用
木江船舶木材有限会社 様

出張作業用コンプレッサーに使用。
雨が当たる環境で使う事が多いのでチョイスしました。
品質は良いです。

対象商品:
32975817
2023-06-08
用途:
農業資材の取付
株式会社 小林百貨店 様 (卸売・小売業)

材質、仕様も使ってみてなんの問題もなく満足しています。

対象商品:
32975817
2021-04-25
用途:
水道の配管
アクアフレックス株式会社 様

セットで使用する製品なのだが、相手のオスカプラを販売していない。

2人が参考にしています
対象商品:
32975817
2019-02-08
用途:
ステンレスは安心です。
医療・福祉・介護関連業

強度もありながら、サビが出ないのがうれしい。
ホースを外に保管するときも安心です。

対象商品:
32975817
2019-12-12
用途:
エアタンクの接続用
株式会社セイヒョー 様 (製造業)

エアタンク購入の際、接続用として購入しました。
同じ大阪魂のワンタッチ継手との接続も問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする