SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズRc1/4 注文コード32975871 品番NL-22PM-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は相手側取付サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
相手側取付サイズRc1/4 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 使用流体空気、水 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 質量(g)26 寸法L(mm)40 寸法D(Φmm)14 寸法d(Φmm)7.5 ねじ径TR1/4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※2022年6月よりネジ部にシール剤を塗布する仕様に変更しました。在庫状況により、新旧仕様が混在して出荷する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32975871 NL-22PM-SUS 20734717 20PMS SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 1個 719 税込791 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20734717
2024-08-07
用途:
トラックメンテナンス
北上運送有限会社 様 (運輸・通信業)

二つ購入一つがメスカプラー入らず不良。大事なところだからサイズキッチリお願いします。

対象商品:
53114749
2024-03-14
用途:
コンプレッサーのホース接続
理容すぎむら 様 (サービス業)

いちいちシールテープを巻かなくていいので使い勝手が良いです!

対象商品:
20734717
2023-06-23
用途:
所有する複数のエア工具全てに適用。
その他業種

長年何れの使用対象に於いても不足なく機能し 且つ 此の製品
自体は破損や錆も無く重宝しています。

ただ、当該適用対象を頻繁に着脱していた エスコ EA140RD-11の
パッキンを かなりの短期間で破損・・・ 此のワンタッチ式カプラー
ソケットは安いと云える程安価でも無かった為騙し騙し使用して
いましたが、程無く実用に耐えない状態に・・・

あの時点でも今でも、使用しているエア工具のプラグは全て此の
製品な為 他の原因は考えられず、またEA140RD-11の類は微妙に
交換し辛い位置にOリングが付いている為、数年お蔵入りさせて
いました。

久々に其れを使用する事となり、Oリング交換と対策を一考する
過程で、此のプラグの先端形状に難があるとの判断に。

実際スチールの一般的なプラグ比で先端は結構鋭角、此れに起因
して接続先のパッキンを傷め易い模様。

現行製品でも先端の加工が以前のままであるのなら、プラグ先端
外周は なだらかな面取り処理を施す様 改善を期待したい。

既に使用している本製品については前述の通り 傷も殆ど付かず
スレも無い為、丁寧に研磨し先端外周を丸めて対応する予定です。

対象商品:
53114758
2023-04-15
用途:
畜舎のエヤー配管
農・林・水産業

モノタロウブランドで、他に比べてお値段も安く大変使い勝手が良いです。
おすすめです。

対象商品:
20734717
2021-07-24
用途:
自転車
農・林・水産業

空気入れで使ったのでいいものです。壊れたらまた買いたい

対象商品:
20734717
2020-12-07
用途:
機械に付属して販売

ステンレス製は、高く、年間の個数を考えるとPB商品は助かります。
錆の報告もなく問題なく使えております。

対象商品:
20734717
2021-02-22
用途:
機械等のメンテに
その他業種

普通のカプラーですが、作りはいいようです。特に特徴はありません。

対象商品:
20734717
2020-07-23
用途:
スプレーガン作業時
山田美装 様 (建設業・工事業)

コンプレッサーからフィルターの接続に使用、安価な物は錆が出て何度も交換してるので今回ステンレス製を購入しました。フィルターの負担も減ると思います。
他のエアー関連の接続部もステンレス製に交換していこうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする