NL-23PF-SUS SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975914 NL-23PF-SUS SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975914 NL-23PF-SUS SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975914

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32975914 品番 NL-23PF-SUS
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
相手側取付サイズR3/8 ねじ径TRc3/8 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 質量(g)46 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)38 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dmax(mm)21
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
ワンタッチカプラ
自動車・二輪車・自転車関連業

六角棒からの削り出し品 精度も良く、良い製品だと思います。

対象商品:
32975905
2021-11-02
用途:
エアーホース接手用カプラとして

野外で常時使用するのでステンレス製を購入、価格もリーズナブルでモノタロウブランドで有ったので良かった。特に問題もなく使えてます。

対象商品:
32975914
2021-02-10
用途:
エア-配管時
製造業

価格も安く何の問題もありませんでした。次回も使います。

対象商品:
32975905
2014-03-03
用途:
エアツール全般
オートサービスエヌエイチファクトリー 様

他のものとあまり品質が変わらないので値段で考えればありかな

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする