NL-23SM-BSBM 真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 32975975 NL-23SM-BSBM 真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 32975975

真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32975975 品番 NL-23SM-BSBM
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

寸法D(Φmm)26 寸法L(mm)55.5 寸法d(Φmm)8 取り付け形状メネジ接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズRc3/8 ねじ径TR3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
注意
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番NL-のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
歯科医療全般のエアー供給

工作精度が優れている。装着した状態の遊びが少ない。エアー漏れの解決にリピートしている。

対象商品:
32975966
2024-10-03
用途:
動力噴霧機のホ−スに
建設業・工事業

動力噴霧機のホ−スの接続に使用して見ました。今まで鉄製のカプラーを使用していましたがこの真鍮製のカプラーにしてからは錆びたりしないので交換する事もなくなり助かっています。

1人が参考にしています
2025-01-16
用途:
給水ホース取付
サービス業

他の有名メーカーの商品と比べても遜色なく十分な商品と思います。

対象商品:
32975966
2023-11-10
用途:
プレッシャーバックに装着して使用

安価で耐久性も良かったのでリピート購入しました。
頻繁に使用していましたが、エアー漏れ等が無く快適に使用できました。

対象商品:
32975975
2022-06-17
用途:
エアーホースの受け口として。
運輸・通信業

差し込み口と受け口とも真鍮にしたら錆びて動かなくなることもなく、大変満足しています

対象商品:
32975975
2021-08-28
用途:
エアー取り出し
運輸・通信業

鉄製品より、動きが良く、とても良く、作業がとてもしやすい。

対象商品:
32975975
2020-11-20
用途:
屋外使用のカプラ

屋外(屋根付き)の場所に付けて使いたかったので購入しました。メッキのカプラはサビがでてしまう為この商品を購入しました。

対象商品:
32975966
2019-08-09
用途:
高圧洗浄機のホースの脱着
ナカツジ自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2つ購入。一つは問題なし。もう一つはソケットのパッキンが切れて水が噴出す。中のパッキンを交換すると水漏れ無し。まだ、どちらも5回くらいしか脱着していない。脱着のとき硬かったので無理やり入れたのかな?

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内は返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする