真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32976063 品番 NL-23PM-BSBM
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
相手側取付サイズRc3/8 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)-20〜+80 使用流体空気、水 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 質量(g)45 寸法L(mm)40 寸法d(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)1.5 ねじ径TR3/8 寸法Dmax(mm)17

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976054
2024-07-06
用途:
消毒タンク
建設業・工事業

今まで鉄製のカプラーを使っていましたがサビがいつもノズルに詰まって困っていました。
今は真鍮製に交換したのでサビの出る事もないと思います。次回も購入予定です。

対象商品:
32976054
2024-02-19
用途:
模型製作のエアーブラシ補器の為。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前取り付けていた物が鉄製のメッキ仕上げの物で、カプラーの脱着を繰り返すうちにメッキが剥げてしまい赤錆が出ましたので交換の為に購入しました、真鍮は赤錆の心配は無いと思いますが鉄よりも遥かに軟らかい物性なので擦り減ってエアー漏れが発生するまでの時間が短いと思います、その時が交換時でしょうが安価で加工精度の良いこの商品を再び購入すれば補器が復活しますので有難いです。

対象商品:
32976072
2022-09-23
用途:
配管のねじ変換に使用
製造業

ねじの仕上がりもよくとても満足です。Oリングの別調達要は残念でした。

対象商品:
32976054
2021-01-17
用途:
エアホースの接続
農・林・水産業

近所に真鍮のものが売っていないので購入しました。
使用に問題なく安く購入出来たのでたすかりました。

対象商品:
32976054
2020-08-16
用途:
ミニコンプレッサー空圧部品
建設業・工事業

真鍮製なので耐用年数に期待して購入しました。製作精度も十分な気がします。

対象商品:
32976063
2016-06-13
用途:
配管工事
合同会社高島機工 様

メーカー品と悩みましたが、これで充分です。

対象商品:
32976054
2015-11-06
用途:
温水の配管

腐食しにくいので使いやすいです

対象商品:
32976072
2015-02-02
用途:
水道配管工事

水道に鉄製のカプラーを使用すると錆びて程なく使えなくなり困っていました。その点この真鍮製のカプラーは錆びることもなくとてもよい。
大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする