曜日別特売
NL-24PM-BSBM 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 32976072

NL-24PM-BSBM 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 32976072
NL-24PM-BSBM 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 32976072
モノタロウ

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズRc1/2
ねじ径TR1/2
内容量1個注文コード32976072品番NL-24PM-BSBM
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
相手側取付サイズRc1/2取り付け形状おねじソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~+80使用流体空気、水質量(g)70寸法L(mm)46寸法d(Φmm)7.5耐圧力(MPa)1.5ねじ径TR1/2寸法Dmax(mm)21

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976054
2024-07-06
用途: 消毒タンク
建設業・工事業

今まで鉄製のカプラーを使っていましたがサビがいつもノズルに詰まって困っていました。
今は真鍮製に交換したのでサビの出る事もないと思います。次回も購入予定です。

対象商品 : 32976054
2024-02-19
用途: 模型製作のエアーブラシ補器の為。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前取り付けていた物が鉄製のメッキ仕上げの物で、カプラーの脱着を繰り返すうちにメッキが剥げてしまい赤錆が出ましたので交換の為に購入しました、真鍮は赤錆の心配は無いと思いますが鉄よりも遥かに軟らかい物性なので擦り減ってエアー漏れが発生するまでの時間が短いと思います、その時が交換時でしょうが安価で加工精度の良いこの商品を再び購入すれば補器が復活しますので有難いです。

対象商品 : 32976072
2022-09-23
用途: 配管のねじ変換に使用
製造業

ねじの仕上がりもよくとても満足です。Oリングの別調達要は残念でした。

対象商品 : 32976054
2021-01-17
用途: エアホースの接続
農・林・水産業

近所に真鍮のものが売っていないので購入しました。
使用に問題なく安く購入出来たのでたすかりました。

対象商品 : 32976054
2020-08-16
用途: ミニコンプレッサー空圧部品
建設業・工事業

真鍮製なので耐用年数に期待して購入しました。製作精度も十分な気がします。

対象商品 : 32976063
2016-06-13
用途: 配管工事
合同会社高島機工

メーカー品と悩みましたが、これで充分です。

対象商品 : 32976054
2015-11-06
用途: 温水の配管

腐食しにくいので使いやすいです

対象商品 : 32976072
2015-02-02
用途: 水道配管工事

水道に鉄製のカプラーを使用すると錆びて程なく使えなくなり困っていました。その点この真鍮製のカプラーは錆びることもなくとてもよい。
大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする