曜日別特売
NL-23PF-BSBM 真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32976097

 

NL-23PF-BSBM 真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32976097
NL-23PF-BSBM 真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32976097
モノタロウ

真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズR3/8
ねじ径TRc3/8
内容量1個注文コード32976097品番NL-23PF-BSBM
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
相手側取付サイズR3/8ねじ径TRc3/8材質(本体)真鍮質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)38取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5寸法Dmax(mm)21

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976081
2024-10-03
用途: 動力噴霧機に
建設業・工事業

今まで鉄製のカプラーを作っていましたが薬品で錆びてしまい脱着に苦労していましたが、この真鍮製に変えてからは、その交換の手前がはぶけてとても助かっています。色は少し変色しますが錆びることはありません。

対象商品 : 32976081
2020-11-07
用途: エアーチャック
大石電化サービス建設業・工事業

エアーチャックの交換用に買いました。
シール無しだとエア漏れするので、シールテープを巻きました。
見た目が良いのと、屋外で雨に濡れてもメッキのような錆が無いので、長持ちしてくれることを期待しています。

対象商品 : 32976081
2018-07-06
用途: 水の配管に使用
農・林・水産業

安価で品質には問題なく使えましたぁぁぁぁぁぁぁぁぁ

対象商品 : 32976081
2015-03-16
用途: 水のホースのジョイント部に使う。

今のところ普通に使えています。

対象商品 : 32976097
2015-03-30
用途: ホースのジョイント

普通に使えます。

対象商品 : 32976081
2014-06-19
用途: 錆びやすい水廻りで使用するエアーダスターに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価なのですが全く使用に差し支えありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする