真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32976115 品番 NL-22PH-BSBM
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法Dmax(Φmm)16 寸法L(mm)57 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)5 取り付け形状ホース接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 質量(g)29 使用温度範囲(℃)-20〜80 耐圧力(MPa)1.5 相手側ホースサイズ1/4(ホース用)

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976115
2022-06-17
用途:
エアーホースのチャック
運輸・通信業

真鍮という事で錆びて動かなくなることもなく大変満足してます。

対象商品:
32976124
2020-02-20
用途:
冷却水のホース
株式会社 春海 化成 様

格安で使い勝手が良いのですごく助かります。
また購入します。

対象商品:
32976124
2019-02-04
用途:
スポット溶接機

なかなか品質も良く、安価だと思います。次回はまとめ買いします。

対象商品:
32976115
2017-10-31
用途:
コア削孔
有限会社ケイズアンカー 様

今まで鉄のカプラーわ使用してましたが錆びついてしまい、カプラーの交換に真鍮は良いです!!

対象商品:
32976115
2017-06-02
用途:
エアーの取りだし。
有限会社ライフライン 様

エアーの漏れもないし。普通のショップと同じです。耐久性は今実験中

対象商品:
32976115
2015-09-07
用途:
精度がいい

精度が良く、大阪魂の真鍮製のプラグは精度が良く使いやすい。
MADE IN 大阪の製品はさすがです。

対象商品:
32976115
2021-08-28
用途:
エアー取り出し
運輸・通信業

サビにくいため、カプラーの脱着が、スピィディーです。

対象商品:
32976115
2014-05-22
用途:
動墳ポンプ
有限会社 工藤建機 様

高圧ホース切れたときに使用、高圧ホース購入せずにすむので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする