とにかく簡単に取り外せて便利だと思います!
現場工事に持って行きますが見た目もよろしく、キチンと管理している様が心地良いらしくて客先様からの評判も上々です!
「キチンとしている」この様に感じてもらえると次の受注にも結びつきます
屋外に置いてあるエアータンクに取り付けました。以前の物は、鉄製のため、さびがひどく、他の接続カプラに悪影響の可能性が考慮されました。鉄製はすぐにさびるため、真鍮を選択しました。ステンレスに比べて費用対効果に優れております。後は、さびにどれくらい強いか期待しております。
冬場に洗車機のホースが凍結するのを防止するために、こちらを取り付けています。ワンタッチで取り外せるので、ホースの水抜きが出来ます。
手作業でのねじ込みでは一山程度しか入らなかったので他のねじと接合してみたら難なくねじ込み可能でした 結局市販品のねじ山の精度が悪くなこのままスパナで締め付けるとねじ山を舐める不安があましたが力の限り締め付けても、緩みも漏れもなくバッチリでした。購入時は価格の面ではピンキリ 安価の商品を購入しましたが届くまで不安でありましたがメイドインジャパンの刻印が大満足!!