TS-2PM-BSBM バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 32976151 TS-2PM-BSBM バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 32976151

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32976151 品番 TS-2PM-BSBM
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。

相手側取付サイズR1/4 ねじ径TR1/4 用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-20〜180 寸法L(mm)38 取り付け形状メネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)5.0 寸法d(Φmm)7 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 耐圧力(MPa)7.5 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 寸法Dmax(mm)17
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番TS-○S〜のものをご使用ください。(○の数字はソケットとプラグで合わせる必要があります。)

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
油くみポンプのインとアウトに使用しております!
有限会社 クルーズコーポレーション 様 (製造業)

とにかく簡単に取り外せて便利だと思います!
現場工事に持って行きますが見た目もよろしく、キチンと管理している様が心地良いらしくて客先様からの評判も上々です!
「キチンとしている」この様に感じてもらえると次の受注にも結びつきます

対象商品:
32976151
2023-04-16
用途:
バイク等のメンテナンス時
その他業種

屋外に置いてあるエアータンクに取り付けました。以前の物は、鉄製のため、さびがひどく、他の接続カプラに悪影響の可能性が考慮されました。鉄製はすぐにさびるため、真鍮を選択しました。ステンレスに比べて費用対効果に優れております。後は、さびにどれくらい強いか期待しております。

対象商品:
32976167
2021-01-21
用途:
洗車機のホース取付
自動車・二輪車・自転車関連業

冬場に洗車機のホースが凍結するのを防止するために、こちらを取り付けています。ワンタッチで取り外せるので、ホースの水抜きが出来ます。

対象商品:
32976151
2021-10-28
用途:
動力噴霧ホース
綾川花卉園生産組合 様 (農・林・水産業)

しっかりとした作りで材質も良く大変満足しています。

対象商品:
32976167
2020-12-04
用途:
洗浄機に使用

接続も確実、脱着もスムーズで価格的にも満足です。
欲を言えば、高圧(油圧用途以外のもの)やSUS製も有れば選択肢が広がります。

対象商品:
32976176
2021-05-04
用途:
高圧洗浄機
建設業・工事業

発送の対応が早く、また品質も良かったです。再度購入したいと思います。

対象商品:
32976151
2020-07-08
用途:
エンジン噴霧機のホース延長用
株式会社鶴見製作所 様 (製造業)

ちゃんとねじ込め、液漏れも無く特に問題無く使用しています。

対象商品:
32976151
2018-10-11
用途:
高圧洗浄機で屋根瓦の苔落とし 既製品のホースでは長さが不足し市販の延長ホースを接続するため
その他業種

手作業でのねじ込みでは一山程度しか入らなかったので他のねじと接合してみたら難なくねじ込み可能でした 結局市販品のねじ山の精度が悪くなこのままスパナで締め付けるとねじ山を舐める不安があましたが力の限り締め付けても、緩みも漏れもなくバッチリでした。購入時は価格の面ではピンキリ 安価の商品を購入しましたが届くまで不安でありましたがメイドインジャパンの刻印が大満足!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする