用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他寸法Dmax(Φmm)18寸法L(mm)60寸法T(Φmm)11.3寸法d(Φmm)7取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR3/8ねじ径TRc3/8(ホース)最高使用圧力(MPa)5.0材質(本体)真鍮質量(g)40使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)7.5相手側ホースサイズ3/8ホース用互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。