※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-4PH-BSBM バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ 32976221 TS-4PH-BSBM バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ 32976221 TS-4PH-BSBM バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ 32976221

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32976221 品番 TS-4PH-BSBM
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。

寸法Dmax(Φmm)22 寸法L(mm)69 寸法T(Φmm)15 寸法d(Φmm)10 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/2 ねじ径TRc1/2(ホース) 最高使用圧力(MPa)5.0 材質(本体)真鍮 用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-20〜180 耐圧力(MPa)7.5 相手側ホースサイズ1/2ホース用 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番TS-○S〜のものをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976221
2023-06-15
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

素材もしっかりしていて安心して使えます。
価格も安く助かりました。

対象商品:
32976212
2022-10-31
用途:
粘着性の液体の移動部のジョイント
製造業

今までは某メーカー品を使用していましたが、これは半値以下で購入出来て遜色なく使えそうで、コスパ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
32976212
2018-06-09
用途:
冷却水ホースの接続用

某メーカー品と同じ規格で低価格で有難いです。
購入は2回目です。品質も問題ありません。

対象商品:
32976221
2012-12-07
用途:
湯配管
大内メンテナンスサービス 様

毎度購入しています。日東工器製と何ら変わりなく安く手に入るので助かります。できたらもう少し安くならないでしょうか。

対象商品:
32976221
2012-02-27
用途:
給水ホースの延長
新生酪農株式会社 様

しっかりしているが真鍮製のため取り扱いに注意が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする