TS-4PF-BSBM バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 32976273 TS-4PF-BSBM バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 32976273

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32976273 品番 TS-4PF-BSBM
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。

相手側取付サイズR1/2 ねじ径TRc1/2 用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-20〜180 寸法L(mm)44 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)5.0 寸法d(Φmm)13 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 耐圧力(MPa)7.5 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 寸法Dmax(mm)26
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番TS-○S〜のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976255
2021-11-30
用途:
洗車 汚水つまり抜き

ステンレス品は高額なので真ちゅうの本品を代用。
実用上問題ありません。

対象商品:
32976255
2020-03-14
用途:
DIY

コンプレッサーが壊れて、25Lのエアータンクを再利用するために購入。
上手く再生出来ました。

対象商品:
32976255
2018-03-20
用途:
冷却配管に使用
製造業

たくさん使うので、15%OFFの時にまとめ買いさせて頂いています。

対象商品:
32976255
2018-10-30
用途:
洗車の時に
運輸・通信業

値段で選んで、洗車機のホースに使ってますが問題なく使えました。

対象商品:
32976255
2018-04-24
用途:
水圧試験時の試験用配管
建設業・工事業

水圧試験時の試験用配管に使用するには、C/Pに優れています。

対象商品:
32976246
2015-09-14
用途:
洗浄作業
サービス業

本当にこの商品最高です。メスカプラーとのフィット感が絶妙です。オス、メスとも120点でもよいと思います。

対象商品:
32976273
2013-10-25
用途:
給水ホースの連結に使用

他社製品と変わらず、なんの問題点もなし。安く購入できるので今後も定期的に購入したいと思います。

対象商品:
32976255
2012-12-18
用途:
洗浄機給水継手

以前、購入した物が割れてしまったため再購入(4箇所中1箇所)。価格、使用感には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする