※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1SH-BSBM バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ 32976343 TS-1SH-BSBM バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ 32976343 TS-1SH-BSBM バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ 32976343

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32976343 品番 TS-1SH-BSBM
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。

寸法Dmax(Φmm)18 寸法L(mm)42 寸法T(Φmm)6.5 寸法d(Φmm)3 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)5.0 材質(本体)真鍮 用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 質量(g)28 使用温度範囲(℃)-20〜180 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)7.5 相手側ホースサイズ1/8ホース用 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番TS-○P〜のものをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976361
2025-04-17
用途:
機械のメンテナンス

洗浄機の吸水ホースに使用、ワンタッチ式に変更できて接続がとても楽になりました。オスメスセットでサイズ違いで購入、オスメスです。

対象商品:
32976377
2023-06-15
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

セットで買いましたが精度もよくて安心して使用しました。

必要なものは一度モノタロウで調べて考えています。

2017-01-17
用途:
ミストシステムの繋ぎ
和田園芸 様

ガラス温室で使用。夏場の高温、直射日光でも特に問題なく使えてます。値段も安く助かります。

対象商品:
32976377
2012-07-07
用途:
ある作業の給湯ホースの接続に使用しています。

とにかく安いです。純正品は2000円以上しますが、1500円と安くても規格品だからプラグ側が他社製品でもジャストフィットです。これからも利用したいと思います。

対象商品:
32976361
2013-04-23
用途:
動力
政木農園 様 (農・林・水産業)

特に問題無い、安価で満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする