TS-4SF-BSBM バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 32976422 TS-4SF-BSBM バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 32976422

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32976422 品番 TS-4SF-BSBM
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。

寸法Dmax(Φmm)35 寸法H(mm)29 寸法L(mm)42 寸法d(Φmm)13 取り付け形状オネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1/2 ねじ径TRc1/2 最高使用圧力(MPa)5.0 材質(本体)真鍮 用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-20〜180 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)7.5 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番TS-○P〜のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976422
2021-02-11
用途:
清水の圧送
大内メンテナンスサービス 様

真ちゅう製カプラーは他社でもたくさん出ていますが、一番の魅力は価格です。しかし他のソケットカプラー(TS-4SHやTS-4SM)と比べると、昔は価格が同じでしたがいつのまにかこのTS-4SFのみが100円高くなってしまいました。それだけが残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
32976413
2021-01-21
用途:
洗車機のホースに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車機のホースの凍結防止のために、こちらを使っています。メネジとセットで使用しています。ワンタッチで取り外せるので、ホースの水抜きが簡単に出来ます。

対象商品:
32976413
2020-12-04
用途:
洗浄機に使用

接続も確実、脱着もスムーズで価格的にも満足です。
欲を言えば、高圧(油圧用途以外のもの)やSUS製も有れば選択肢が広がります。

2021-02-25
用途:
延長

内部摺動不良でガタつき漏れたり 外れたりするから大変危険

対象商品:
32976404
2020-07-08
用途:
エンジン噴霧機のホース延長用
株式会社鶴見製作所 様 (製造業)

問題無くねじ込め、接続部の液漏れも無く満足出来る物でした。

対象商品:
32976422
2019-05-14
用途:
部品の交換
医療・福祉・介護関連業

正規品のほぼ半額でした。物は全く問題なし。
モノタロウシリーズ(大阪魂)のため、土日祝日の10%割引も適応され、本当に安く購入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
32976413
2018-10-30
用途:
洗車の時に
運輸・通信業

値段で選んで、洗車機のホースに使ってますが、普通に使えました。後は耐久性ですね。

対象商品:
32976404
2018-01-27
用途:
車両用
HANGAR 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラグとしては問題なしだが、若干の水漏れあり
ソケット側パッキンの問題か?
プラグ、カプラの組み合わせで使うのだから、結合状態での品質向上を望む。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする