KS-4P-BSBM 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 32976474

 

KS-4P-BSBM 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 32976474
KS-4P-BSBM 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 32976474
モノタロウ

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズR1/2
ねじ径TRc1/2
最高使用圧力(MPa)3.0
内容量1個注文コード32976474品番KS-4P-BSBM
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。

用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他相手側取付サイズR1/2取り付け形状めねじソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)3.0使用温度範囲(℃)-20~+180使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等質量(g)135材質(Oリング)フッ素ゴム寸法Lp(mm)44寸法Hp(mm)29耐圧力(MPa)4.5互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。ねじ径TRc1/2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番KS-○S~のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976456
2023-12-10
用途: PC水冷化に
神保電器株式会社製造業

点検等で本体から外付けしたポンプやラジエーター配管を脱着できるようにするために利用しました。
大変便利です。

対象商品 : 32976483
2020-11-06
用途: オイルドレーナーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではまず手に入らない上、金額も大手純正品のほぼ半額だったので大変助かりました。後は耐久性に期待したいところです。

対象商品 : 32976447
2020-05-18
用途: 金型水管
株式会社 春海 化成

日東電工製品同様で格安にて購入出来ました。
パッキンの寿命は、確認出来ませんが使用の手軽さは良いです。

対象商品 : 32976456
2019-01-25
用途: 自動車整備 ATFチェンジャー接続用に
足立自動車

自作延長ホース等のATFチェンジャー接続用に購入。
少しバリが有る製品が含まれる(複数個購入しているので)が機能上問題なし。
日東製との接続も問題なくATFは漏れませんが、同一メーカで繋げる事をお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 32976465
2018-05-16
用途: 温水循環の配管に
ロマンス製菓株式会社

想像していたよりも優れた造りの良さに感心しました。
有名メーカーNB品と比べても遜色ありません。
安価なので助かります。
耐久性についてはこれからの使用で検証していきます。

対象商品 : 32976447
2017-11-14
用途: 油圧配管の切り替え作業

今のところ日東工機製と混同にて使用しているが、漏れ無し。
製品としてはとても良いと思う。

対象商品 : 32976447
2017-07-11
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

商品説明通りで、満足しております。この経験を生かし今後も利用したいと思っています。

対象商品 : 32976456
2017-01-18
用途: 真空回路のコネクターとして
株式会社ビルドス製造業

安価に購入出来てよかったです
高価なメーカー品になんら劣らない性能に満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
バルブレス仕様のソケットを組み合わせた場合、こちらのバルブ機構は機能するでしょうか。
回答:
バルブ式カプラとバルブレス式カプラとは適合しません。
プラグ・ソケット共に、いずれかの仕様に統一する必要がございます。
2024-08-27
質問:
同じサイズであれば、メーカーが違っても接続可能でしょうか。
回答:
互換性はございますが、推奨しておりません。
メーカーの統一を推奨しております。
2024-08-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする