KS-8P-BSBM 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 32976492 KS-8P-BSBM 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 32976492 KS-8P-BSBM 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 32976492

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32976492 品番 KS-8P-BSBM
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。

相手側取付サイズR1 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)3.0 使用温度範囲(℃)-20〜+180 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 質量(g)380 材質(Oリング)フッ素ゴム 寸法Lp(mm)62 寸法Hp(mm)41 耐圧力(MPa)4.5 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 ねじ径TRc1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番KS-○S〜のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976456
2023-12-10
用途:
PC水冷化に
神保電器株式会社 様 (製造業)

点検等で本体から外付けしたポンプやラジエーター配管を脱着できるようにするために利用しました。
大変便利です。

対象商品:
32976483
2020-11-06
用途:
オイルドレーナーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではまず手に入らない上、金額も大手純正品のほぼ半額だったので大変助かりました。後は耐久性に期待したいところです。

対象商品:
32976447
2020-05-18
用途:
金型水管
株式会社 春海 化成 様

日東電工製品同様で格安にて購入出来ました。
パッキンの寿命は、確認出来ませんが使用の手軽さは良いです。

対象商品:
32976456
2019-01-25
用途:
自動車整備 ATFチェンジャー接続用に
足立自動車 様

自作延長ホース等のATFチェンジャー接続用に購入。
少しバリが有る製品が含まれる(複数個購入しているので)が機能上問題なし。
日東製との接続も問題なくATFは漏れませんが、同一メーカで繋げる事をお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
32976465
2018-05-16
用途:
温水循環の配管に
ロマンス製菓株式会社 様

想像していたよりも優れた造りの良さに感心しました。
有名メーカーNB品と比べても遜色ありません。
安価なので助かります。
耐久性についてはこれからの使用で検証していきます。

対象商品:
32976447
2017-11-14
用途:
油圧配管の切り替え作業

今のところ日東工機製と混同にて使用しているが、漏れ無し。
製品としてはとても良いと思う。

対象商品:
32976447
2017-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

商品説明通りで、満足しております。この経験を生かし今後も利用したいと思っています。

対象商品:
32976456
2017-01-18
用途:
真空回路のコネクターとして
株式会社ビルドス 様 (製造業)

安価に購入出来てよかったです
高価なメーカー品になんら劣らない性能に満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
バルブレス仕様のソケットを組み合わせた場合、こちらのバルブ機構は機能するでしょうか。
回答:
バルブ式カプラとバルブレス式カプラとは適合しません。
プラグ・ソケット共に、いずれかの仕様に統一する必要がございます。
2024-08-27
質問:
同じサイズであれば、メーカーが違っても接続可能でしょうか。
回答:
互換性はございますが、推奨しておりません。
メーカーの統一を推奨しております。
2024-08-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする