用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
相手側取付サイズR1/2取り付け形状めねじソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)3.0使用温度範囲(℃)-20~+180使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等質量(g)470寸法D(Φmm)45寸法C(mm)25寸法Ls(mm)72材質(Oリング)フッ素ゴム寸法Hs(Φmm)35/(2面)29耐圧力(MPa)4.5互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。ねじ径TRc1/2