曜日別特売
KS-6S-BSBM 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 32976544

 

KS-6S-BSBM 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 32976544
KS-6S-BSBM 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 32976544
モノタロウ

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズR3/4
ねじ径TRc3/4
最高使用圧力(MPa)3.0
内容量1個注文コード32976544品番KS-6S-BSBM
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。

用途
水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
相手側取付サイズR3/4取り付け形状めねじソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)3.0使用温度範囲(℃)-20~+180使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等質量(g)775寸法D(Φmm)55寸法C(mm)32寸法Ls(mm)88材質(Oリング)フッ素ゴム寸法Hs(Φmm)41/(2面)35耐圧力(MPa)4.5互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。ねじ径TRc3/4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。プラグは品番KS-○P~のものをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976517
2023-12-10
用途: PCの水冷化
神保電器株式会社製造業

超便利なのですが、合わせて利用できるオスカプラーが見つけづらいので
しっかりリンクで表示するか、同じページで買えるようにしてくれると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 32976544
2021-03-21
用途: クリーンルーム内温調機の接続

精度も良く、しっかりした印象
又是非使用したいとおもいます。

対象商品 : 32976501
2020-05-15
用途: 金型水管
株式会社 春海 化成

金型の水管ツナギに使用。
日東電工の純正品よりも安く購入できるので助かっています。

対象商品 : 32976501
2019-02-04
用途: エアーシャフトへの注入作業
株式会社春日商会

3度目の購入ですが、何ら問題ありません。良好です。

対象商品 : 32976501
2017-07-11
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

商品説明通りで、満足しております。この経験を生かし今後も利用したいと思っています。

対象商品 : 32976526
2017-01-18
用途: 真空回路の中継用として
株式会社ビルドス製造業

安価に購入できてよかったです
真空漏れもないし高価なメーカー製と比べても遜色ないと思います

対象商品 : 32976517
2017-04-29
用途: 土木工事
琉球設備サービース株式会社建設業・工事業

値段も手頃で探す手間も無く助かりました。また注文します。

対象商品 : 32976535
2015-06-26
用途: 金型のサーミックオイル循環

メーカー品と同等レベル

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする