曜日別特売
S-2M-3C 取付金具 カメダデンキ 32976727

S-2M-3C 取付金具 カメダデンキ 32976727
S-2M-3C 取付金具 カメダデンキ 32976727

取付金具

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付穴(mm)Φ5.5
高さ(mm)(段階)13.5
内容量1袋(10個)注文コード32976727品番S-2M-3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。

傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート高さ(mm)(段階)13.5取付穴(mm)Φ5.5取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
関連資料:図面(0.09MB)

商品説明動画

Kamedaミニカナグ S-2M
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 制御盤の配線に使用
岸本電気

何度も使っているので特に不満はない
10個単位が不満1個単位で販売してほしい

対象商品 : 32976727
2024-05-23
用途: 取付座として

機器取付時の高さ確保用に、種類も多く、狭所取付部には重宝しています。

対象商品 : 32976727
2023-11-24
用途: 制御盤二段端子台使用の時
電気・ガス・熱供給・水道業

制御盤接続の時下部分に接続がしやすくなり助かります

対象商品 : 32976727
2016-03-07
用途: 制御盤の組立
電修技研

端子台を浮かすのにいい

1が参考にしています
対象商品 : 32976736
2014-09-10
用途: 端子台の取り付け

端子台の取り付けで金具を使用する際は、いつもこの金具を使用してます。
使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32976727
2014-11-12
用途: 端子台の取り付け
KAMIDENKI

盤が狭いので最高な商品

1が参考にしています
対象商品 : 32976727
2014-08-07
用途: 配線・配管の取付台として、使用
須山設備

端子台取付カナグS(S-2/S-3)は、一番使いやすいので、

対象商品 : 32976745
2014-01-28
用途: DINレールに端子台を取り付ける際に使用

深めの制御ボックスへの外部からの配線時、ベタの底板に付けられた端子台の結線に手間取ります。角度が付いているので結線作業が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする