曜日別特売
S-21-3C ACベース カメダデンキ 32976876

S-21-3C ACベース カメダデンキ 32976876
S-21-3C ACベース カメダデンキ 32976876

ACベース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32976876品番S-21-3C
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。

仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 制御盤内のACコンセント取り付け

たまに使うのにバラで入手できて助かります。
部品的には問題なく使用できます。

2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品 : 32976876
2023-05-03
用途: 盤内の後つけ配線時
東洋エンジニア製造業

コンセント切欠き加工をしなくても配線が出来る為、便利です。

対象商品 : 32976876
2014-01-17
用途: 制御盤内取付
建設業・工事業

コンセントをレール取付タイプの他機器と並べて取り付けられ、コンセント本体を加工することなく配線スペースも確保できるので重宝しています。更なる低価格化を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする