NFベース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32976903 品番S-22-5-3C
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。

材質鋼鉄 付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個 仕様RoHS対応品(3C) 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 取付ピッチ(mm)25〜85 取付ネジ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.07MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32976894
2017-05-24
用途:
制御装置内の機器固定
製造業

エアシリンダのバルブをまとめて固定するのに使いましたが剛性も十分でした。ナットプレートが落ちてこない様に押し込むようになっています。
作業的には便利なんですが、押し込むのに結構力が要りました。
それと目的には大きすぎだったので、一回り小さい製品が欲しいです。

対象商品:
32976894
2015-02-14
用途:
ノイズフィルター取付
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

とにかく楽です。
くわえて ノイズフィルターの位置によっては見栄えも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする