曜日別特売
S-18-22-3C ダクト取付カナグS-18 カメダデンキ 32977201

S-18-22-3C ダクト取付カナグS-18 カメダデンキ 32977201
S-18-22-3C ダクト取付カナグS-18 カメダデンキ 32977201

ダクト取付カナグS-18

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード32977201品番S-18-22-3C
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。

寸法D(Φmm)22.5仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
関連資料:図面(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32977201
2022-12-23
用途: 制御場製作
有限会社 斎藤電気工事

今まで貼り付けタイプのケーブル固定治具を使用していたが、経年で剥がれたり強度面で心配だったがその心配が無く見た目にもスマートになった。

対象商品 : 32977226
2016-12-22
用途: 規制のBOXに使用

BOXの扉にダクトをはる時に使用しています。
急に必要となる時があるので、当日出荷は助かります。

対象商品 : 32977226
2017-07-31
用途: 盤製作
建設業・工事業

大変よい品物です。納期が早いので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする