施工前で丁度良い寸法だと思います。
機会あればまた買います
ステンレスが欲しかった
H鋼にくわえて取り付けています。 木材とはねじで取り付けますが
寸法的にあわないので、M4又はM5のタップ加工をしてます。
価格がパイラック(ネグロス)と同様程度になるとありがたいです。
(ネジとボルトがついている分、30円程度は高くても良いと思いますが・・・)
形状・価格は最高に良いのですが…くわえ部分が7mmと表記されていますが、製品成型時のゆがみで奥の方は7mmもありません。 叩き込んで入らないことはないですが、製品が変形するので、手間をかけて削り加工するしかありません。 7mmと記載するなら、安定して7mmないとダメだと思います。