クイックホルダーKH

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード32977262 品番KH-100-3C
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は関連資料など4種類から選べます 他の種類を見る

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。

仕様
RoHS対応品(3C)
止め金具付
材質鋼鉄 付属品ビスM6 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
電気工事業
KAMIDENKI 様

施工前で丁度良い寸法だと思います。
機会あればまた買います
ステンレスが欲しかった

対象商品:
32977244
2018-11-12
用途:
2個の部品固定
小林電気保安管理事務所 様

使用条件に合致しており満足しています、今後も必要な時には使用する

対象商品:
32977235
2018-03-29
用途:
鉄骨建屋内に木材で胴縁をつける
阪田エネルギー研究所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

H鋼にくわえて取り付けています。 木材とはねじで取り付けますが
寸法的にあわないので、M4又はM5のタップ加工をしてます。

価格がパイラック(ネグロス)と同様程度になるとありがたいです。
(ネジとボルトがついている分、30円程度は高くても良いと思いますが・・・)

対象商品:
32977244
2018-06-22
用途:
照明器具の取付け

注文〜納品までスピーディーに対応してもらい安心できました。

対象商品:
32977235
2023-11-24
用途:
H鋼にLED蛍光灯を取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

形状・価格は最高に良いのですが…くわえ部分が7mmと表記されていますが、製品成型時のゆがみで奥の方は7mmもありません。 叩き込んで入らないことはないですが、製品が変形するので、手間をかけて削り加工するしかありません。 7mmと記載するなら、安定して7mmないとダメだと思います。

対象商品:
32977235
2017-06-03
用途:
車庫の側面壁支えブラケット
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄骨にくわかせ使用の場合にくわえ口が狭いので加工で使用 もっと多くの種類があれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする