六角サポーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M3 注文コード32977341 品番MK-320-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品はねじ径・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。

表面処理3C 三価クロメート 仕様RoHS対応品(3C) 種別標準 材質鉄SUM-23 ねじ径M3 寸法L1(mm)8 長さL(mm)20 外径(Φmm)6 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32977341 MK-320-3C 75206435 MK-320 六角サポーター カメダデンキ 六角サポーター カメダデンキ 1袋(50個) 3,998 税込4,398 品番が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32977621
2015-04-09
用途:
モーターの台座サポートに使用

ステンレス製があればなお良いと思います

対象商品:
32977323
2014-07-22
用途:
パーツ取付時のスペーサーとして

丁度良い長さの物があって助かった。
サイズが豊富にあるのは、色々と使えてありがたい。
ネジもしっかりと止まり、問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする