丸型サポーター

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M4 注文コード32977673 品番MR-420P
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はねじ径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。

ねじ径M4 長さL(mm)20 仕様RoHS対応品(3C) 種別プラスネジ 材質鉄SS400 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)8 表面処理3C 3価クロメート 寸法L2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.43MB)

商品説明動画

Kameda丸サポーター MR-420P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32977804
2022-05-21
用途:
アクリル板の取付け
山本電機 様

可も無く非も無く普通に使用できる。ただ販売本数が10本1袋の販売なので
数使わなければ在庫になってしまう。
例えば、偶数販売できる様希望します。

対象商品:
32977725
2020-09-20
用途:
スピーカーの組み立て
その他業種

こんな便利な部品があるとは知りませんでした。スピーカーの前面にもう一つのスピーカーを取り付けることが伊賀と簡単にできました。

対象商品:
32977752
2012-12-05
用途:
車のサイドミラーの取り付けに使用。

細部の作りが綺麗に出来ており、使用についてはもうしぶんなかった。また使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする